Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW02010000Z0ED DICKSCHICHTWIDERSTAND, 0R, 0.05W, 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2139811
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW02010000Z0ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Nennleistung: 50 mW
  • Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0201 [Metrisch 0603]
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Nennstrom: 1 A
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produkthöhe: 0.23 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Null-Ohm-Widerstände, Passive, VISHAY, CRCW02010000Z0ED, 2139811, 213-9811
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0115*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0637*
    € 0,0758
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0288*
    € 0,03427
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0232*
    € 0,02761
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0227*
    € 0,02701
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0196*
    € 0,02332
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0152*
    € 0,01809
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0147*
    € 0,01749
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0115*
    € 0,01369
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-5S
    ab € 335,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.