Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW020122R0FNED. DICKSCHICHTWIDERSTAND 22R 1% 0.05W 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2139852
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW020122R0FNED.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/K
  • Nennleistung: 50 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0201 [Metrisch 0603]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 30 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 22 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW020122R0FNED., 2139852, 213-9852
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0103*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0404*
    € 0,04808
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0235*
    € 0,02797
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,016*
    € 0,01904
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0158*
    € 0,0188
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0157*
    € 0,01868
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0141*
    € 0,01678
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0133*
    € 0,01583
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0132*
    € 0,01571
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0131*
    € 0,01559
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0103*
    € 0,01226
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRE000100
    ab € 0,00214*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRE000100
    ab € 0,00406*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ1GNF22R0C
    ab € 0,00847*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ1GNF22R0C
    ab € 0,00592*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0201FR-0722RL
    ab € 0,00377*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.