Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY LTO100F20R00FTE3 DICKSCHICHTWIDERSTAND 20R 1% 100W TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2144974
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LTO100F20R00FTE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: LTO 100 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Nennleistung: 100 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-247
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 375 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produktlänge: 15.76 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 20 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, LTO100F20R00FTE3, 2144974, 214-4974
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,51*
    € 20,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,33*
    € 20,62
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 16,64*
    € 19,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,71*
    € 17,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,62*
    € 16,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,53*
    € 13,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,20*
    € 12,14
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,83*
    € 11,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,43*
    € 11,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.