Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHMITE 20J10RE DRAHTWIDERSTAND, 10R, 5%, 10W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2145847
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     20J10RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: 20 Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 30ppm/°C
  • Nennleistung: 10 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 720 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 47.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 10 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, OHMITE, 20J10RE, 2145847, 214-5847
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,28*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,20*
    € 4,998
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 3,89*
    € 4,6291
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,60*
    € 4,284
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,17*
    € 3,7723
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,83*
    € 3,3677
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.