Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHMITE 5150E DREHKNOPF, 6.35MM, KNOPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2145858
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     5150E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf
Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Produktpalette: -
  • Welle: Rund
  • Knopfdurchmesser: 38.1 mm
  • Knopfform: Drehknopf
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Material des Knopfs: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Halbzeuge, Werkstattbedarf, OHMITE, 5150E, 2145858, 214-5858
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,11*
    € 27,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,03*
    € 23,84
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 19,64*
    € 23,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,82*
    € 21,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,59*
    € 19,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,74*
    € 18,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,26*
    € 18,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,30*
    € 17,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,54*
    € 13,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.