Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHMITE 5103E ZEIGERKNOPF, 6.35MM, KNOPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2145861
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     5103E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf
Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Produktpalette: -
  • Welle: Rund
  • Knopfdurchmesser: -
  • Knopfform: Zeiger mit Markierungslinie
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Material des Knopfs: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Halbzeuge, Knöpfe, Werkstattbedarf, OHMITE, 5103E, 2145861, 214-5861
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,08*
    € 15,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,37*
    € 13,53
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,89*
    € 11,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,62*
    € 11,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,68*
    € 9,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.