Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM AKR 5 B420L STROMWANDLER, 5A, AC 4-20MA O/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2146878
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     AKR 5 B420L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Produktpalette: AKR B420 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 24 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: -
  • Strommessbereich DC: -
  • Ansprechzeit: -
  • Strommessbereich AC: -
  • Sensorausgang: Strom
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: 1 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, lem stromwandler, aufsteckstromwandler, stromsensor dc, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, AKR 5 B420L, 2146878, 214-6878
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 425,65*
    € 541,13*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 408,40*
    € 546,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 546,94*
    € 650,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 507,72*
    € 604,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 484,05*
    € 576,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 453,98*
    € 540,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 444,90*
    € 529,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 435,81*
    € 518,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 426,75*
    € 507,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 408,40*
    € 486,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.