Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METCAL PS-900-SOLAR LÖTSTATION, SOLAR


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2148045
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     PS-900-SOLAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötstation
metcal lötstation
lötstation
Produktpalette: -
  • Heiztemperatur, max.: -
  • Lieferumfang des Kits: PS-PW900 Power Supply, Hand-piece &, Coil Assembly, Solder Tip, Workstand, Tip Removal Pad
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Netzsteckertyp: -
  • Ausgangsleistung: 60 W
  • Versorgungsspannung, V AC: 240 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lötstationen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, METCAL, PS-900-SOLAR, 2148045, 214-8045
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,80*
    ab € 219,91*
    € 266,06*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 235,99*
    € 284,77*
    Frei Haus
    ab € 254,52*
    € 307,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 284,77*
    € 338,88
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 280,92*
    € 334,29
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 265,59*
    € 316,05
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 246,68*
    € 293,55
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 235,99*
    € 280,83
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 235,99* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Metcal
    STV-DRH440A
    ab € 16,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.