Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS B0810-2R5105-R KONDENSATOR, 1F, 2.5V, SUPER, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2148494
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     B0810-2R5105-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Doppelschichtkondensator
Radial Kondensator
Superkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.5 ohm
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: PowerStor B Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 3.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 70°C
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Kapazitätstoleranz: -20%, +80%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 1 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 2.5 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 13 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: doppelschichtkondensator, (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, EATON ELECTRONICS, B0810-2R5105-R, 2148494, 214-8494
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 0,77*
    € 1,24*
    Lager 139
    616
    € 14,99*
    ab € 0,824*
    € 2,27*
    € 6,90*
    ab € 2,31*
    € 4,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,27*
    € 2,7013
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,474*
    € 1,75406
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 1,408*
    € 1,67552
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,298*
    € 1,54462
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,166*
    € 1,38754
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,146*
    € 1,36374
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,085*
    € 1,29115
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,014*
    € 1,20666
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,824*
    € 0,98056
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.