Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL N02 060 6118 001 BUCHSENKONTAKT, 35MM2, SILBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2192058
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     N02 060 6118 001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Produktpalette: Heavy Mate
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 2 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 150 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, N02 060 6118 001, 2192058, 219-2058
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,33*
    € 28,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,25*
    € 28,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,05*
    € 26,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,24*
    € 22,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,92*
    € 22,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,19*
    € 20,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,86*
    € 18,87
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,79*
    € 17,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,47*
    € 17,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,73*
    € 13,96
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    N01 060 0008 1
    ab € 10,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.