Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT CANNON NLS-1-BN-C240-M40B LINE SOURCE, MASSE 1, BRAUN, 660A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2211264
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     NLS-1-BN-C240-M40B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätesteckverbinder
Hochstromsteckverbinder
Steckverbinder
ITT CANNON
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: POWERLOCK
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 660 A
  • Nennspannung: 1 kVAC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NLS-1-BN-C240-M40B, 2211264, 221-1264
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 143,37*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 193,80*
    € 230,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 193,25*
    € 229,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 175,04*
    € 208,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 168,21*
    € 200,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 159,67*
    € 190,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 157,94*
    € 187,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 154,78*
    € 184,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 143,37*
    € 170,61
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ITT Cannon
    NLDFT-1-BN-L-C240-M40B
    ab € 148,11*
    Zubehör
    ITT Cannon
    NPDFT-1-BN-L-T6
    ab € 55,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.