Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16-Bit-Mikrocontroller, leistungsstark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2212035
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     XE164F96F66LACFXQMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: XE166 Family XE164F9 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 75 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, I2S, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: C166
  • Programmspeichergröße: 768 KB
  • RAM-Speichergröße: 82 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: XE166
  • MCU-Baureihe: XE164F9
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 80 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, INFINEON, XE164F96F66LACFXQMA1, 2212035, 221-2035
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,57*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,78*
    € 27,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,80*
    € 24,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,91*
    € 21,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,50*
    € 20,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,65*
    € 19,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,01*
    € 19,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,69*
    € 18,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,57*
    € 14,96
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    global Specialties
    GS-170K1
    ab € 87,57*
    Zubehör
    Infineon
    KITMINIWIGGLER3USBTOBO1
    ab € 127,48*
    Zubehör
    SCHMARTBOARD
    202-0011-01
    ab € 10,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.