Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP PCA9534BS,118 IC, E/A-PORT, I2C/SMBUS 8BIT 16HVQFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2212088
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PCA9534BS,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 8 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Anzahl der Bits: 8 bit
  • Schnittstellen: I2C, SMBus
  • IC-Gehäuse / Bauform: HVQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, I, ICs, O-Erweiterung, Schnittstellen, Treiber, NXP, PCA9534BS,118, 2212088, 221-2088
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,804*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,254*
    € 1,49226
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,124*
    € 1,33756
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,064*
    € 1,26616
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,004*
    € 1,19476
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,804*
    € 0,95676
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.