Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Platine
>
Artikel
TWIN INDUSTRIES 8000-2MM-3U PCB, PROTOTYPENPLATINE, FR4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2213328
Hersteller:
Twin Industries
Herst.-Nr.:
8000-2MM-3U
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Leiterplattenstärke:
1.57 mm
Außenhöhe:
160 mm
Außenbreite:
100 mm
Leiterplattenmaterial:
Epoxidglas
Leiterplatte:
Europakarte
SVHC:
To Be Advised
Lochdurchmesser:
0.813 mm
RoHS konform: Nein
... >
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
Prototyping-Tools & Steckplatinen
>
Prototypenboards
Weitere Suchbegriffe:
eurocard
,
Prototypenboards
,
Prototyping-Tools
,
Steckplatinen
,
Werkstattbedarf
,
Werkzeuge
,
TWIN INDUSTRIES
,
8000-2MM-3U
,
2213328
,
221-3328
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,70*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller 3900KC Industriepinzette Edelstahl
Weller Tools
3900KC
ab € 227,34*
Zubehör
TWIN INDUSTRIES TW-E012-000 DRÄHTE IM SET, 140TLG
Twin Industries
TW-E012-000
ab € 7,83*
Zubehör
TWIN INDUSTRIES TW-MP-10 JUMPERDRÄHTE 10ST GEGLÄTT.STIFTKONT 10CM
Twin Industries
TW-MP-10
ab € 6,32*
Zubehör
TWIN INDUSTRIES TW-MP-20 JUMPERDRÄHTE 10ST GEGLÄTT.STIFTKONT 20CM
Twin Industries
TW-MP-20
ab € 6,53*
Zubehör
TWIN INDUSTRIES TW-MP-5 JUMPERDRÄHTE 10ST GEGLÄTT.STIFTKONT 5CM
Twin Industries
TW-MP-5
ab € 5,90*
Zubehör
Weller Erem ESD Werkzeugsatz, Koffer 11-teilig
Weller Tools
3600KU
ab € 301,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen