Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGSTATE KPEG106-HS SUMMER PIEZO,EXTERNE BESCHALTUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2215055
Hersteller:
     Kingstate
Herst.-Nr.:
     KPEG106-HS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Buzzer
Piezo Summer
Alarm Summer
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Betriebsstrom, max.: 18 mA
  • Schallpegelabstand: 10 cm
  • Resonanzfrequenz: 2.4 kHz
  • Wandlerfunktion: Summer
  • Töne: -
  • Schallpegel (SPL): 88 dB
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Summer, Summer, kingstate piezo buzzer, piezo buzzer, Messumformer, Messwandler, Piezowandler, Sensoren, Wandler, KINGSTATE, KPEG106-HS, 2215055, 221-5055
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,856*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,438*
    € 1,71122
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,325*
    € 1,57675
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,129*
    € 1,34351
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,099*
    € 1,30781
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,092*
    € 1,29948
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 1,084*
    € 1,28996
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,076*
    € 1,28044
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,856*
    € 1,01864
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panasonic
    AMN33111J
    ab € 11,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.