Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGSTATE KPEG203 SUMMER 3VDC-20VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2215058
Hersteller:
     Kingstate
Herst.-Nr.:
     KPEG203
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Buzzer
Piezo Summer
Alarm Summer
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 20 VDC
  • Betriebsstrom, max.: 9 mA
  • Schallpegelabstand: 30 cm
  • Resonanzfrequenz: 3.4 kHz
  • Wandlerfunktion: Summer
  • Töne: Dauerton
  • Schallpegel (SPL): 86 dB
  • SVHC: Lead titanium zirconium oxide (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Summer, Summer, kingstate piezo buzzer, piezo summer, Messumformer, Messwandler, Piezowandler, Sensoren, Wandler, KINGSTATE, KPEG203, 2215058, 221-5058
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,876*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,27*
    € 2,7013
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,316*
    € 1,56604
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,228*
    € 1,46132
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,088*
    € 1,29472
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 1,087*
    € 1,29353
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,086*
    € 1,29234
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,876*
    € 1,04244
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    ABI-008-RC
    ab € 2,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.