Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGSTATE KPEG262 SUMMER,3VDC-30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2215061
Hersteller:
     Kingstate
Herst.-Nr.:
     KPEG262
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Buzzer
Piezo Summer
Alarm Summer
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 30 VDC
  • Betriebsstrom, max.: 13 mA
  • Schallpegelabstand: 30 cm
  • Resonanzfrequenz: 2.5 kHz
  • Wandlerfunktion: Summer
  • Töne: Dauerton
  • Schallpegel (SPL): 85 dB
  • SVHC: Lead titanium zirconium oxide (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Summer, Summer, kingstate piezo buzzer, piezo summer, Messumformer, Messwandler, Piezowandler, Sensoren, Wandler, KINGSTATE, KPEG262, 2215061, 221-5061
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,53*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,15*
    € 3,7485
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,78*
    € 3,3082
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,67*
    € 3,1773
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,37*
    € 2,8203
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 320 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.