Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGSTATE KSSG33J12 BUZZER, MAGNETIC, SMD, 75DB, 2-4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2215087
Hersteller:
     Kingstate
Herst.-Nr.:
     KSSG33J12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 4 V
  • Betriebsstrom, max.: 110 mA
  • Schallpegelabstand: 10 cm
  • Resonanzfrequenz: 4 kHz
  • Wandlerfunktion: Summer
  • Töne: -
  • Schallpegel (SPL): 75 dBA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kingstate buzzer, alarm summer, Messumformer, Messwandler, Piezowandler, Sensoren, Wandler, KINGSTATE, KSSG33J12, 2215087, 221-5087
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,94*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,59*
    € 3,08
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stephenson Gobin
    58 - 0265 24 VDC
    ab € 87,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.