Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGSTATE KSSG23J12 BUZZER, MAGNETIC, SMD, 75DB, 3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2215088
Hersteller:
     Kingstate
Herst.-Nr.:
     KSSG23J12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 4 V
  • Betriebsstrom, max.: 100 mA
  • Schallpegelabstand: 10 cm
  • Resonanzfrequenz: 4 kHz
  • Wandlerfunktion: Summer
  • Töne: -
  • Schallpegel (SPL): 75 dBA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kingstate buzzer, alarm summer, Messumformer, Messwandler, Piezowandler, Sensoren, Wandler, KINGSTATE, KSSG23J12, 2215088, 221-5088
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,14*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 3,52*
    € 4,1888
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,50*
    € 4,165
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,28*
    € 3,9032
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,69*
    € 3,2011
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,57*
    € 3,0583
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,17*
    € 2,5823
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stephenson Gobin
    87 - 0301
    ab € 45,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.