Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGSTATE KTG1212 SUMMER, MAGNET, SMD, 94DB, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2215096
Hersteller:
     Kingstate
Herst.-Nr.:
     KTG1212
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Wandlermontage: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 15 VDC
  • Resonanzfrequenz: 2.4 kHz
  • Wandlerfunktion: Summer
  • Töne: Summer
  • Nennstrom: 40 mA
  • Schallpegel (SPL): 94 dBA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 8 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, kingstate summer, alarm summer, Elektromagnetische, Messumformer, Messwandler, Schallwandler, Sensoren, Wandler, KINGSTATE, KTG1212, 2215096, 221-5096
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 0,51*
    € 0,88*
    Lager 139
    340
    1
    € 14,99*
    ab € 0,789*
    € 1,435*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,435*
    € 1,70765
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,115*
    € 1,32685
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,045*
    € 1,24355
    pro Stück
    ab 450 Stück
    € 1,039*
    € 1,23641
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,979*
    € 1,16501
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,939*
    € 1,11741
    pro Stück
    ab 2250 Stück
    € 0,935*
    € 1,11265
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 0,929*
    € 1,10551
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,789*
    € 0,93891
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    ABT-427-RC
    ab € 0,866*
    Ähnlich
    RS Pro
    457037
    ab € 15,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.