Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: T812120A100CEU BUCHSENLEISTE, IDC, 2.54MM, 20POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2215236
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T812120A100CEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: T812 Series
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktausführung: Buchse
  • IDC-Steckverbinder: IDC-Buchse
  • Anzahl der Kontakte: 20 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: idc steckverbinder, Schneidklemmanschluss, Steckverbinder, Wannenbuchsen, Wannenstecker, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, T812120A100CEU, 2215236, 221-5236
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,176*
    € 0,403*
    Lager 139
    2106
    10
    € 14,99*
    ab € 0,198*
    € 0,518*
    1
    € 8,95*
    ab € 0,24*
    € 2,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,518*
    € 0,61642
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,438*
    € 0,52122
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,351*
    € 0,41769
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,271*
    € 0,32249
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,26*
    € 0,3094
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,238*
    € 0,28322
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,198*
    € 0,23562
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,18* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    T816120A1R101CEU
    ab € 0,58*
    Zubehör
    Amphenol
    T821120A1S100CEU
    ab € 0,185*
    Zubehör
    Amphenol
    T821120A1R100CEU
    ab € 0,278*
    Zubehör
    Amphenol
    T816120A1S101CEU
    ab € 0,585*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.