Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: T812126A101CEU BUCHS.LEIS, IDC ZUGENTL 2.54MM 26POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2215254
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T812126A101CEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
idc steckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: T812 Series
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktausführung: Buchse
  • IDC-Steckverbinder: IDC-Buchse
  • Anzahl der Kontakte: 26 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schneidklemmanschluss, Steckverbinder, Wannenbuchsen, Wannenstecker, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, T812126A101CEU, 2215254, 221-5254
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    28541
    10
    € 14,99*
    ab € 0,263*
    € 0,739*
    2
    € 6,90*
    ab € 0,237*
    € 0,79*
    1
    € 8,95*
    ab € 0,30*
    € 1,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,739*
    € 0,87941
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,629*
    € 0,74851
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,383*
    € 0,45577
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,334*
    € 0,39746
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,323*
    € 0,38437
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,263*
    € 0,31297
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,39* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    8124-26
    ab € 20,95*
    Zubehör
    Amphenol
    T816126A1S102CEU
    ab € 0,56*
    Zubehör
    Amphenol
    T816126A1S101CEU
    ab € 0,61*
    Zubehör
    Amphenol
    T816126A1R102CEU
    ab € 0,809*
    Zubehör
    Amphenol
    T821126A1S100CEU
    ab € 0,219*
    Zubehör
    Amphenol
    T821126A1R100CEU
    ab € 0,30*
    Zubehör
    Harting
    09350120331
    ab € 2,98*
    Zubehör
    Harting
    09350120311
    ab € 10,23*
    Zubehör
    Multicomp
    R2651DTSY26SC85
    ab € 2,03*
    Zubehör
    Pro Power
    NFCG-2826
    ab € 119,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.