Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS PE-92114KNL INDUKTIVITÄT, 35.6UH, 5A, 27.9X24.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2215973
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     PE-92114KNL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
RMS-Strom Irms: 5 A
  • Induktivität: 35.6 µH
  • Produktpalette: KlipMount PE-921 Series
  • DC-Widerstand, max.: 0.023 ohm
  • SVHC: 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (17-Jan-2023)
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Durchsteckmontage, Induktivitäten, Passive, Ringkernspulen, Spulen, PULSE ELECTRONICS, PE-92114KNL, 2215973, 221-5973
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,38*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 55 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 275 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 550 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.