Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3399-6626 BUCHSENLEISTE,IDC,2.54MM,26P INCL ZUGENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2216907
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3399-6626
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: 3000 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kontaktausführung: Buchse
  • IDC-Steckverbinder: IDC-Buchse
  • Anzahl der Kontakte: 26 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, stiftleiste 3m, idc steckverbinder, leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, Schneidklemmanschluss, Steckverbinder, Wannenbuchsen, Wannenstecker, 3M, 3399-6626, 2216907, 221-6907
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    550
    10
    € 14,99*
    ab € 4,15*
    € 6,23*
    1
    € 5,95*
    ab € 3,86*
    € 7,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 62,30* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    89126-0101
    ab € 1,005*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.