Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B72214S0251K151 VARISTOR, 65.0J, 250VAC, VOLLE ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2217124
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72214S0251K151
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Bauform - Varistor: Scheibe 14mm
  • Produktpalette: StandarD
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 650 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 4.5 kA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Varistor: Metalloxidvaristor (MOV)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spitzenenergie (10/1000us): 65 J
  • Nennspannung, V DC: 320 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, EPCOS, B72214S0251K151, 2217124, 221-7124
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,254*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,387*
    € 0,46053
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,324*
    € 0,38556
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,254*
    € 0,30226
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    MOV-14D391KTR
    ab € 0,115*
    Ähnlich
    Epcos
    B72214S0251K101
    ab € 0,1002*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.