Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Überspannungsschutz
>
Varistor
>
Artikel
EPCOS B72220S0421K551 VARISTOR, 175J, 420VAC, VOLLE ROLLE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2217151
Hersteller:
Epcos
Herst.-Nr.:
B72220S0421K551
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Bauform - Varistor:
Scheibe 20mm
Produktpalette:
StandarD
Nennspannung V AC:
420 V
Begrenzungsspannung Vc, max.:
1.12 kV
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Spitzenstoßstrom bei 8/20µs:
8 kA
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie:
-
Varistor:
Metalloxidvaristor (MOV)
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Spitzenenergie (10/1000us):
175 J
Nennspannung, V DC:
560 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Schaltungsschutz
>
TVS - Überspannungsschutzbausteine
>
TVS-Varistoren
Weitere Suchbegriffe:
Schaltungsschutz
,
TVS
,
TVS-Varistoren
,
Überspannungsschutzbausteine
,
EPCOS
,
B72220S0421K551
,
2217151
,
221-7151
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,879*
€ 1,04601
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPCOS Metalloxid-Varistor, 550pF, 680V, 420V, 175J, Metall / 100A, 8000A max., mm, Ø 21.5mm, 6.5mm
Epcos
B72220S0421K101
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen