Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMUS (ASSEMTECH) MPSB 130/30 RH NÄHERUNGSSCHALTER, NC, RECHTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2218023
Hersteller:
     Comus
Herst.-Nr.:
     MPSB 130/30 RH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter
Produktpalette: MPSB 130/30 Series
  • Sensormontage: Panelmontage
  • Erfassungsreichweite, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Versorgungsstrom: 500 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Näherungsensoren, Reed-Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, COMUS (ASSEMTECH), MPSB 130/30 RH, 2218023, 221-8023
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,62*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,64*
    € 17,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,57*
    € 16,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,74*
    € 9,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,52*
    € 6,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Comus
    MPSM
    ab € 1,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.