Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMUS (ASSEMTECH) MPSA 240/30 LH NÄHERUNGSSCHALTER, NO, LINKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2218025
Hersteller:
     Comus
Herst.-Nr.:
     MPSA 240/30 LH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter
Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: MPSA 240/30 Series
  • Sensormontage: Panelmontage
  • Erfassungsreichweite, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Versorgungsstrom: 500 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Näherungsensoren, Reed-Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, COMUS (ASSEMTECH), MPSA 240/30 LH, 2218025, 221-8025
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,39*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,14*
    € 10,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Comus
    MPSM
    ab € 1,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.