Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMUS (ASSEMTECH) MPSB 130/30 LH NÄHERUNGSSCHALTER, NC, LINKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2218026
Hersteller:
     Comus
Herst.-Nr.:
     MPSB 130/30 LH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter
Produktpalette: MPSB 130/30 Series
  • Sensormontage: Panelmontage
  • Erfassungsreichweite, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Versorgungsstrom: 500 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Näherungsensoren, Reed-Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, COMUS (ASSEMTECH), MPSB 130/30 LH, 2218026, 221-8026
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,61*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,50*
    € 17,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,47*
    € 16,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Comus
    MPSM
    ab € 1,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.