Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS DCPP2 HOHLSTECKER 2.5X5.5X9.5MM SW VPE=10STK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-224935
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     DCPP2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
buchsen
DC-Hohlstecker
Gerätesteckverbinder
Steckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: -
  • Pindurchmesser: -
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung: 12 V
  • Innendurchmesser d. Hohlsteckers: 2.5 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Länge des Hohlsteckers: 9.5 mm
  • Außendurchmesser d. Hohlsteckers: 5.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,769* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 18,27*
    € 21,74
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 18,16*
    € 21,61
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 17,53*
    € 20,86
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 12,32*
    € 14,66
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 11,83*
    € 14,08
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 10,38*
    € 12,35
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 9,84*
    € 11,71
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 9,65*
    € 11,48
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 7,69*
    € 9,15
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cliff Electronics
    FC681465
    ab € 0,754*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    FC681465P
    ab € 0,81*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    DC10B
    ab € 3,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.