Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, Z-PACK, 40 Kontakt(e), 2.5 mm, Stiftleiste, Presspassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2250059
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6469025-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Direktsteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: 1.5 mm
  • Rastermaß: 2.5 mm
  • Produktpalette: Z-PACK
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 4 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Presspassung
  • Ausführung: Stiftleiste
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 40 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenverbinder, Stiftleiste, Z-Pack, z-pack, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 6469025-1, 2250059, 225-0059
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 13,22*
    € 16,27*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 8,11*
    € 18,05*
    1
    € 6,90*
    ab € 10,21*
    € 26,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,05*
    € 21,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,96*
    € 21,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,57*
    € 19,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,58*
    € 12,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,41*
    € 12,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,30*
    € 12,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,10*
    € 12,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    6469028-1
    ab € 11,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.