Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPLD, FLASH, 640 Macrocells, 80 I/O(s), BGA, 132 Pin(s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2252963
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LCMXO2-640HC-4MG132C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
lattice cpld
cpld
CPLD-Typ: FLASH
  • Produktpalette: MachXO2
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Makrozellen: 640 Macrocells
  • Anzahl der Pins: 132 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: BGA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Geschwindigkeitsklasse: 4
  • Prozesstechnologie: 65nm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 80 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CPLDs, GALs, Halbleiter, ICs, PALs, SPLDs, LATTICE SEMICONDUCTOR, LCMXO2-640HC-4MG132C, 2252963, 225-2963
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,36*
    € 17,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,33*
    € 17,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,83*
    € 16,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,32*
    € 12,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,96*
    € 11,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Stück
    ab 360 Stück
    € 9,37*
    € 11,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,56*
    € 9,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.