Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: LCMXO2-1200HC-4TG144I FPGA, 1280 LOGIKZELLEN, TQFP-144, 100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2252979
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LCMXO2-1200HC-4TG144I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
FPGA
Field Programmable Gate Array
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 108 I/O(s)
  • Anzahl der Makrozellen: 1200 Macrocells
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • FPGA: Flash-basiertes FPGA
  • Anzahl der Logikzellen: 1280 Logic Cells
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Bauform - Logikbaustein: TQFP
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Geschwindigkeitsklasse: 4
  • Prozesstechnologie: 65nm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 107 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lattice cpld, cpld, FPGAs, Halbleiter, ICs, LATTICE SEMICONDUCTOR, LCMXO2-1200HC-4TG144I, 2252979, 225-2979
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 9,76*
    € 19,10*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 11,47*
    € 19,27*
    60
    Frei Haus
    ab € 17,47*
    € 21,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,27*
    € 22,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,70*
    € 21,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,34*
    € 19,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,05*
    € 19,10
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,47*
    € 18,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,88*
    € 17,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,28*
    € 16,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,47*
    € 13,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.