Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: LCMXO2-1200ZE-1TG144C FPGA, 1280 LOGIKZELLEN, TQFP-144, 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2252987
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LCMXO2-1200ZE-1TG144C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
lattice fpga
fpga
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 108 I/O(s)
  • Anzahl der Makrozellen: 1200 Macrocells
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • FPGA: Flash-basiertes FPGA
  • Anzahl der Logikzellen: 1280 Logic Cells
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Bauform - Logikbaustein: TQFP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Geschwindigkeitsklasse: 1
  • Prozesstechnologie: 65nm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 107 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FPGAs, Halbleiter, ICs, LATTICE SEMICONDUCTOR, LCMXO2-1200ZE-1TG144C, 2252987, 225-2987
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,35*
    € 23,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,84*
    € 21,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,95*
    € 18,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,46*
    € 18,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,21*
    € 16,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,97*
    € 16,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,71*
    € 16,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,08*
    € 13,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.