Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: LCMXO2-4000HC-4BG256C FPGA, 4320 LOGIKZELLEN, CABGA-256, 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2253014
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LCMXO2-4000HC-4BG256C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
lattice fpga
fpga
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 207 I/O(s)
  • Anzahl der Makrozellen: 4320 Macrocells
  • Anzahl der Pins: 256 Pin(s)
  • FPGA: Flash-basiertes FPGA
  • Anzahl der Logikzellen: 4320 Logic Cells
  • IC-Gehäuse / Bauform: CABGA
  • Bauform - Logikbaustein: BGA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Geschwindigkeitsklasse: 4
  • Prozesstechnologie: 65nm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 206 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FPGAs, Halbleiter, ICs, LATTICE SEMICONDUCTOR, LCMXO2-4000HC-4BG256C, 2253014, 225-3014
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,06*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,15*
    € 34,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,53*
    € 33,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,95*
    € 30,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,89*
    € 29,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,20*
    € 28,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,11*
    € 28,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,74*
    € 25,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,06*
    € 21,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.