Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: LCMXO2-4000HC-4FTG256C FPGA, 4320 LOGIKZELLEN, FTBGA-256, 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2253020
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LCMXO2-4000HC-4FTG256C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
lattice fpga
fpga
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 207 I/O(s)
  • Anzahl der Makrozellen: 4320 Macrocells
  • Anzahl der Pins: 256 Pin(s)
  • FPGA: Flash-basiertes FPGA
  • Anzahl der Logikzellen: 4320 Logic Cells
  • IC-Gehäuse / Bauform: FTBGA
  • Bauform - Logikbaustein: FTBGA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Geschwindigkeitsklasse: 4
  • Prozesstechnologie: 65nm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 206 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FPGAs, Halbleiter, ICs, LATTICE SEMICONDUCTOR, LCMXO2-4000HC-4FTG256C, 2253020, 225-3020
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,89*
    € 35,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,17*
    € 34,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,54*
    € 30,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,52*
    € 27,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,95*
    € 27,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,86*
    € 26,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,43*
    € 25,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,61*
    € 20,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.