Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MKL05Z32VLF4 MCU, KINETIS L, CORTEX M0+, 48LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2253369
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MKL05Z32VLF4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: Kinetis L Family KL0x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 41 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 14 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0+
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • RAM-Speichergröße: 4 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: Kinetis L
  • MCU-Baureihe: KL0x
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MKL05Z32VLF4, 2253369, 225-3369
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,85*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    FRDM-KL05Z
    ab € 17,17*
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.181,64*
    Zubehör
    NXP
    CWA-BASIC-NL
    ab € 466,96*
    Zubehör
    NXP
    CWA-STANDARD-NL
    ab € 1.174,87*
    Zubehör
    NXP
    CWP-STANDARD-FL
    ab € 2.950,68*
    Zubehör
    NXP
    FRDMKL25-A8471
    ab € 78,17*
    Zubehör
    NXP
    FRDMKL25-P3115
    ab € 77,84*
    Zubehör
    NXP
    TRACELINK
    ab € 1.136,43*
    Zubehör
    NXP
    TWR-KL25Z48M
    ab € 158,55*
    Zubehör
    NXP
    TWR-PROTO
    ab € 19,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.