Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJP6WF1002V WIDERSTAND, 10K, 1%, 0.5W, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2253936
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJP6WF1002V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Produktpalette: ERJ-P6W Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschicht (doppelseitig)
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung, überspannungsfest
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJP6WF1002V, 2253936, 225-3936
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,0911*
    € 0,1174*
    5000
    € 6,90*
    ab € 0,0912*
    € 0,1174*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,0982*
    € 0,1693*
    100
    € 8,95*
    ab € 0,0712*
    € 0,1759*
    Lager 139
    730
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0709*
    € 0,3867*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3867*
    € 0,46017
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1959*
    € 0,23312
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1457*
    € 0,17338
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1088*
    € 0,12947
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1016*
    € 0,1209
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0942*
    € 0,1121
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0925*
    € 0,11008
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0907*
    € 0,10793
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0709*
    € 0,08437
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,867* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW080510K0FKEAHP
    ab € 0,0205*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.