Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTIMEC 1GCS09 SCHALTERKAPPE, 15MM, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2280384
Hersteller:
     Multimec
Herst.-Nr.:
     1GCS09
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schalterkappen
Schalterkomponenten
Betätiger-/Kappenfarbe: Schwarz
  • Zur Verwendung mit: Nicht beleuchtete Schalter der Baureihe 5G von Multimec
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schütze, Taster, MULTIMEC, 1GCS09, 2280384, 228-0384
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,377*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,754*
    € 0,89726
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,632*
    € 0,75208
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,577*
    € 0,68663
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,537*
    € 0,63903
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,487*
    € 0,57953
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,477*
    € 0,56763
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.