Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTIMEC 2SS09-05.0 ABSTANDSKAPPE, 5MM, F. SERIE 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2280456
Hersteller:
     Multimec
Herst.-Nr.:
     2SS09-05.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätiger
Relais
Schalter
Schalterkomponenten
Zur Verwendung mit: Schalter der Baureihe 5G von Multimec
  • Produktpalette: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schütze, Taster, MULTIMEC, 2SS09-05.0, 2280456, 228-0456
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,392*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,559*
    € 0,66521
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,519*
    € 0,61761
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,512*
    € 0,60928
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.