| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2280691 Herst.-Nr.: 12065A101JAT2A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktbreite: 1.6 mm Produktlänge: 3.2 mmDielektrikum: C0G / NP0 Produktpalette: - MSL: MSL 1 - unbegrenzt Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216] Kondensatoranschlüsse: SMD Betriebstemperatur, max.: 125 °CKapazitätstoleranz: ± 5% Betriebstemperatur, min.: -55 °CKapazität: 100 pFQualifikation: - Spannung (DC): 50 VSVHC: No SVHC (27-Jun-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, keramikkondensator smd, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, 12065A101JAT2A, 2280691, 228-0691 |
| | |
| |