Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgewickelte Induktivität, 22 µH, 0.1 ohm, 1.95 A, B82475M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2284321
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82475M1223M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drahtgewickelte
Drosseln
HF-Induktivitäten
Eigenresonanzfrequenz: -
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 22 µH
  • Produktpalette: B82475M1
  • DC-Nennstrom: 1.95 A
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 10 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.1 ohm
  • Produkthöhe: 5.8 mm
  • Produktlänge: 10.4 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,549*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,984*
    € 1,17096
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,834*
    € 0,99246
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,703*
    € 0,83657
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,70*
    € 0,833
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,689*
    € 0,81991
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,549*
    € 0,65331
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.