Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 46235-0001 BUCHSENKONTAKT, 24-20AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2284551
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     46235-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: Micro-Fit 3.0 RMF 46235 Series
  • Zur Verwendung mit: Buchsengehäuse der Produktreihen Micro-Fit 3.0 43025, 43645 &, Micro-Fit BMI 44133 von Molex
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 46235-0001, 2284551, 228-4551
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,098*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2243*
    € 0,26692
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2185*
    € 0,26002
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,1727*
    € 0,20551
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1576*
    € 0,18754
    pro Stück
    ab 900 Stück
    € 0,1549*
    € 0,18433
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1496*
    € 0,17802
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 0,1327*
    € 0,15791
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,1221*
    € 0,1453
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,098*
    € 0,11662
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    63819-2900
    ab € 368,62*
    Zubehör
    Molex
    11-03-0043
    ab € 19,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.