Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTD TV06ZN-13-35PN RUNDSTECKER, GR.13, 22POL, STIFTKONT.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2285091
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     TV06ZN-13-35PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-38999-Steckverbinder
MIL-DTL-38999-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 38999
Einsatzanordnung: 13-35
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: Tri-Start TV
  • Nutzungsklasse: EMI
  • Steckverbinderüberzug: Schwarzes Zinknickel
  • Anzahl der Kontakte: 22 Kontakt(e)
  • Verschluss: Mit Gewinde
  • Rundsteckverbindergehäuse: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Crimpstift
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-38999 Serie III
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL LTD, TV06ZN-13-35PN, 2285091, 228-5091
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 44,92*
    € 61,18*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 41,98*
    € 61,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,82*
    € 73,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,76*
    € 71,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,02*
    € 67,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,28*
    € 64,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,82*
    € 60,48
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 49,77*
    € 59,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 48,71*
    € 57,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 47,65*
    € 56,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,98*
    € 49,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    AIA-5003-13-00-00-10-AA-10
    ab € 81,38*
    Zubehör
    Amphenol
    M39029/58-360
    ab € 0,68*
    Zubehör
    Amphenol
    TV07ZN-13-35SN
    ab € 39,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.