Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

VISIONALERT 31102370 WARNLEUCHTE, HOCH, XENON, ROT, 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2289460
Hersteller:
     Visionalert
Herst.-Nr.:
     31102370
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnlampe
Warnleuchte
warnlampe
Linsenfarbe: Rot
  • Nennleistung: 2 W
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 100 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Linsendurchmesser: 81 mm
  • Optisches Signal: Einfach aufleuchtend
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Versorgungsspannung, V DC: 100 VDC
  • Versorgungsspannung, V AC: 72 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, VISIONALERT, 31102370, 2289460, 228-9460
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 42,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,48*
    € 85,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,51*
    € 82,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,50*
    € 70,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,71*
    € 61,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,39*
    € 57,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,00*
    € 49,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.