Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN S1731-46R LEITUNGSBRÜCKE, SMD, 6.86MM, 2POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2289771
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     S1731-46R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
kurzschlussstecker
Rastermaß: 6.86 mm
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Leiterbahnen auf Leiterplatten
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Art des Zubehörs: Jumper
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Jumper, Shunts, Steckbrücken, Steckverbinder, Werkzeuge, HARWIN, S1731-46R, 2289771, 228-9771
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,0829*
    € 0,1297*
    Lager 139
    9449
    100
    € 14,99*
    ab € 0,0968*
    € 0,2278*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,108*
    € 0,354*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,2278*
    € 0,27108
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1757*
    € 0,20908
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1426*
    € 0,16969
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1298*
    € 0,15446
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,123*
    € 0,14637
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1205*
    € 0,1434
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0968*
    € 0,11519
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,78* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.