Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M50-3650542R STIFTLEIS, AUSWERF. SMT 1.27MM 10POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2289797
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M50-3650542R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Stiftleisten
HARWIN
M50-3650542R
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: M50
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2289797, 228-9797
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,55*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,62*
    € 5,4978
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,57*
    € 4,2483
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,51*
    € 4,1769
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,18*
    € 3,7842
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,73*
    € 3,2487
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,40*
    € 2,856
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    M50-3300542
    ab € 1,25*
    Zubehör
    Harwin
    M50-9010542
    ab € 4,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.