Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRANSCEND TS64GSDXC10M KARTE, SDXC, 64GB, KLASSE 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2290241
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GSDXC10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 64 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Flash-Speicherkarte: SDXC-Karte, Klasse 10
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, transcend sd karte 64gb, sdxc, transcend sdxc, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, TRANSCEND, TS64GSDXC10M, 2290241, 229-0241
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 15,97*
    € 26,81*
    € 8,95*
    ab € 34,04*
    € 47,59*
    Frei Haus
    ab € 37,88*
    € 51,03*
    28 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 42,69*
    € 57,66*
    6 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 85,14*
    € 109,86*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,81*
    € 31,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,49*
    € 31,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,31*
    € 25,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,14*
    € 23,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,32*
    € 21,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,31*
    € 21,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,30*
    € 21,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,97*
    € 19,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.