Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRANSCEND TS8GUSDHC10 KARTE, MICRO SDHC, 8GB, KLASSE 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2290244
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS8GUSDHC10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 8 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Flash-Speicherkarte: MicroSDHC-Karte, Klasse 10
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 8gb class 10, micro sd, micro sd 8gb, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, TRANSCEND, TS8GUSDHC10, 2290244, 229-0244
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,50*
    ab € 4,65*
    € 6,36*
    2 Tage
    100
    € 4,90*
    ab € 4,70*
    € 6,43*
    1 Tag
    70
    € 4,90*
    ab € 4,79*
    € 6,55*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 6,90*
    ab € 4,83*
    € 6,61*
    Lager 139
    758
    € 14,99*
    ab € 10,01*
    € 18,47*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,47*
    € 21,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,37*
    € 19,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,71*
    € 17,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,28*
    € 15,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,71*
    € 13,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,93*
    € 13,01
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Transcend
    TS16GUSDC10
    ab € 4,89*
    Zubehör
    Transcend
    TS16GUSDHC10
    ab € 5,03*
    Zubehör
    Transcend
    TS32GUSDC10
    ab € 5,72*
    Zubehör
    Transcend
    TS32GUSDHC10
    ab € 5,51*
    Zubehör
    Transcend
    TS4GUSDC10
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Transcend
    TS4GUSDHC10
    ab € 4,16*
    Zubehör
    Transcend
    TS64GUSDXC10
    ab € 9,25*
    Zubehör
    Transcend
    TS8GUSDC10
    ab € 4,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.