Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 6300/8 SL005 KABEL,24AWG,8-ADRIG SCHIEFER 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2290679
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6300/8 SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schiefer
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm
  • Anzahl der Adern: 8 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 5.44 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.22 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 6300/8 SL005, 2290679, 229-0679
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    10
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 39,55*
    € 59,63*
    pro Paket
    € 8,95*
    ab € 57,84*
    € 66,53*
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 51,71*
    € 68,29*
    pro Rolle
    € 6,90*
    ab € 51,59*
    € 69,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 59,63*
    € 70,96
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 55,92*
    € 66,54
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 46,01*
    € 54,75
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 45,50*
    € 54,15
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 43,49*
    € 51,75
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 42,43*
    € 50,49
    pro Rolle
    ab 15000 Rollen
    € 39,55*
    € 47,06
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 39,55* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 22,81*
    Zubehör
    C.K Tools
    T3756 50
    ab € 17,36*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,29*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 25,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.